Motion
48-28-1000

MILWAUKEE TOOL
48-28-1000

3" x 1/4" Universal QUIK-LOK™ Extension
N° D’ARTICLE MI03224859
N° MFR48-28-1000
Prix10.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-28-1000

3" x 1/4" Universal QUIK-LOK™ Extension
N° D’ARTICLE MI03224859
N° MFR48-28-1000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    The 1/4 in. universal Quik-Lok™ extension has an innovative design that fits all 1/4 in. shanks - with or without a power-groove. La conception unique ne nécessite aucun outil pour changer les mèches, ce qui la rend rapide et efficace.
  • Caractéristiques et avantages
    • Universal Quik-Lok s’adapte à toutes les tiges de 1/4 po • Cote antichoc, ce qui en fait l’extension la plus polyvalente sur le marché • Changement rapide des mèches • Tige durcie pour une durabilité maximale
  • Numéro CUP du fabricant
    045242122622
  • CUP_NON
    045242122622

Aperçu

Description du fabricant
48-28-1000 RALLONGE ENTIÈREMENT HEXAGONALE 1/4 PO 3 PO
  • Universal Quik-Lok , accepte toutes les tiges de 1/4 po
  • Cote d’impact, ce qui en fait l’extension la plus polyvalente sur le marché
  • Changement rapide des bits
  • Cambrion durci pour une durabilité maximale