Motion
48-42-5192

MILWAUKEE TOOL
48-42-5192

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 14 TPI, 5-1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03224876
N° MFR48-42-5192
Prix24.94 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5192

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 14 TPI, 5-1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03224876
N° MFR48-42-5192
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
Prix24.94 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5.25 po
  • Longueur
    5-1/4 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138814
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    73
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    045242138814

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5192 SCIE SAUTEUSE BI-MÉTALLIQUE 14T 5-1/4LG
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide du métal
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • Durabilité pour résister aux impacts sans se casser
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good