Motion
R17-600RG
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI03225279
N° MFRR17-600RG
Prix425.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI03225279
N° MFRR17-600RG
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
Prix425.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    211 mm
  • Longueur totale
    108 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    440 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 175 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
R17-600-RG 3/4 RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon