Motion
MF160AUEXXA1.X/3KB

HYDAC CORP
MF160AUEXXA1.X/3KB

Assemblage hydraulique à tête unique à visser 02066042 - série MF, taille 0160 , style tête unique, 1-1/4 NPT orifice, sans dérivation, 120 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03227990
N° MFRMF160AUEXXA1.X/3KB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MF160AUEXXA1.X/3KB

Assemblage hydraulique à tête unique à visser 02066042 - série MF, taille 0160 , style tête unique, 1-1/4 NPT orifice, sans dérivation, 120 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03227990
N° MFRMF160AUEXXA1.X/3KB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0160
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Célibataire
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF

Aperçu

Description du fabricant
MF160AUEXXA1.0/3KB (1.25" NPT)
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté