Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsA40
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- RésistanceFluides corporels, particules sèches, vaporisateurs liquides
- Fermeture du poignetPoignets ouverts