Spécifications
Dimensions
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesRabat à fermeture éclair
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA20
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSans coutures
- CUP_NON10036000491248
Aperçu
- La conception Reflex® offre plus d’espace à la poitrine et une longueur plus longue du corps, ce qui est moins susceptible de se déchirer
- Tissu SMS barrière MicroForceMC breveté et respirant
- Protection barrière contre les particules sèches
- Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
- Conforme à la norme NFPA 99 antistatique
- Idéal pour les laboratoires, l’assainissement, les pesticides et les environnements poussiéreux
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse