Motion
Z-535223.TR1-W209D-J26C

FAG (SCHAEFFLER)
Z-535223.TR1-W209D-J26C

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 40.0000 po d’alésage, 50.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03229426
N° MFRZ-535223.TR1-W209D-J26C
Prix143,374.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
Z-535223.TR1-W209D-J26C

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 40.0000 po d’alésage, 50.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03229426
N° MFRZ-535223.TR1-W209D-J26C
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
Prix143,374.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40.0000 po
  • Diamètre extérieur
    50.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4026677930972

Aperçu

Description du fabricant
Z-535223.TR1-W209D-J26C
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).