Motion
19768 FEUILLE 9X11  P180 314D PAPIER 50/250 9"X11"P180 POIDS J

3M
19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P180 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03229470
N° MFR19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT
Prix2.65 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P180 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03229470
N° MFR19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT
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
Prix2.65 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106627
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197680
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051115197680

Aperçu

Description du fabricant
19768 FEUILLE 9X11 P180 314D PAPIER 50/250
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finit les contours, ébarbe, élimine la rouille
  • La feuille polyvalente et durable fonctionne sur les surfaces en métal, en bois et en plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Feuilles détachables à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets