Motion
AS1201F-U10/32-07D

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-U10/32-07D

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03230747
N° MFRAS1201F-U10/32-07D
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-U10/32-07D

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03230747
N° MFRAS1201F-U10/32-07D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    N° 10-32 FNF fileté femelle
  • Hauteur totale
    23.1 mm
  • Longueur totale
    31 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    UNF
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1201F-U10/32-07D COMMANDE DE DÉBIT
  • Régulateur de vitesse réglable à tournevis à tête plateavec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Style de coude
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de port en pouces et en métriques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté