Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 35
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Taille de l’alésage3.9375 po
- Pression de contact du moyeu20258 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.7720 po
- Poussée transmise maximale44627 lb
- Extérieur Diamètre5.7090 po
- Taille de la visM12 x 35
- Poids6.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602315
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis7322 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- Force axiale transmissible44627 lb
- CUP_NON662345063616