Motion
L0315-040
Graisse polyvalente - haute/basse température, à base de PAO synthétique, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI, taille de 420 lb, contenant pour tambour, couleur noire/grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03231362
N° MFRL0315-040
Prix15,483.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - haute/basse température, à base de PAO synthétique, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI, taille de 420 lb, contenant pour tambour, couleur noire/grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03231362
N° MFRL0315-040
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
Prix15,483.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles, de construction et automobiles robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Couleur
    Noir/Gris
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215431519
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Température élevée/basse
  • Viscosité
    218
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SYN-3001 420 lb TIGE L0315-040
  • Fluide de base synthétique 100 % PAO
  • Contient 5 % de disulfure de molybdène – Répond aux exigences des équipements de construction robustes
  • Point de fusion élevé