Motion
CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514461112 - Taille du raccord : CJ28, mâchoire courbée, diamètre de 30 mm, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03232070
N° MFRCJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW
Prix72.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514461112 - Taille du raccord : CJ28, mâchoire courbée, diamètre de 30 mm, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03232070
N° MFRCJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ28
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.5600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144611123
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144611123

Aperçu

Description du fabricant
CJ28/38B-HUB-PM-30MMH7-8X3.3MMKW