Motion
CL-25-EB
Boulon à œil – 3/16 po de diamètre, taille de filetage 1/4-20 , 2 po OAL, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03234935
N° MFRCL-25-EB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil – 3/16 po de diamètre, taille de filetage 1/4-20 , 2 po OAL, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03234935
N° MFRCL-25-EB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/16 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Épaule

Aperçu

Description du fabricant
CL-25-EB BOULON POUR LES YEUX