Motion
NN3015MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3015MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03235368
N° MFRNN3015MBKRE44CC1P4
Prix1,624.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3015MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03235368
N° MFRNN3015MBKRE44CC1P4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,624.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654695
  • Tr/min maximum (graisse)
    7900 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176654695

Aperçu

Description du fabricant
NN3015 MBKRE44CC1P4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like