Motion
48-00-8711

MILWAUKEE TOOL
48-00-8711

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, démolition, TPI : 8, 1/2 po de diamètre de tige, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI03235563
N° MFR48-00-8711
Prix105.29 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8711

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, démolition, TPI : 8, 1/2 po de diamètre de tige, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI03235563
N° MFR48-00-8711
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
Prix105.29 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La nouvelle génération de coupe-démolition Wrecker est conçue pour la démolition multimatériaux. Cela signifie qu’il a la capacité de couper le bois incrusté de clous, les plastiques et une variété de métaux. Cette lame a 25 % plus d’acier à haute vitesse pour une durée de vie et une durabilité accrues. Grâce à toutes ces caractéristiques, la nouvelle génération de Wrecker s’avère une véritable lame de démolition pour l’utilisateur professionnel.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (25) Lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082537
  • Nombre de dents
    96
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Démolition
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242082537

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8711 BL 8T 12LG EFFACEUR
  • Optimisé pour être une véritable lame de démolition pour couper le bois, les plastiques et les métaux incrustés de clous
  • Dents durcies pour une durée de vie accrue dans le bois cloué et les métaux épais
  • 7/11 TPI pour une grande variété de matériaux pour être de véritables lames de démolition
  • Nouveau profil de lame avec la capacité de plier et de maintenir sa forme
  • Fonction de protection des ongles intégrée à la conception de la dent
  • Conception agressive de la dent et de la lame pour une vitesse accrue dans les bois et les métaux
  • Profil de lame optimisé pour un affaissement rapide