Motion
SIB-8
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0938 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03236172
N° MFRSIB-8
Prix127.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0938 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03236172
N° MFRSIB-8
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
Prix127.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0938 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Race - Acier inoxydable - traité thermiquement | Revêtements PTFE disponibles sur demande (suffixe T)
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SIB-8
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    28110 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029043338

Aperçu

Description du fabricant
SIB-8 ROULEMENT SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer