Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.000 po
- Inertie du variateur11.66 lbin2
- Longueur5.59 po
- Diamètre extérieur4.56 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids16.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.516 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.399 po3
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- Arrangement de conduitePignon à double rangée 60/19T
- FinitionAluminium usiné
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284304146
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.750 tr/min
- Couple de freinage statique maximal81 po
- Couple d'embrayage statique maximal1388 po-lb
- Tr/min maximum à lb/po2300 à 70 psi, 350 à 60 psi, 450 à 50 psi, 750 à 40 psi, 250 à 80 psi
- Pression d’engagement minimale10 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieLSCB
- Inertie de l’arbre3.03 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284304146
Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, multiplaque, embrayage à enclenchement pneumatique, freins à enclenchement par ressort
- Le moyeu cannelé élimine la fixation qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrentiels.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire