Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 5/16 po, 7/16 po
- Diamètre de la pointe de forage1/8 po, 3/16 po, 3/64 po, 5/64 po, 7/64 po
- Longueur de la pointe de forage1/8 po, 3/16 po, 3/64 po, 5/64 po, 7/64 po
- Diamètre du corps le plus grand7/16 po
- Taille de transaction maximale#5
- Taille d’échange min.#1
- Longueur totale1-1/4 po, 1-7/8 po, 2-1/8 po, 2-3/4 po, 2 po
- Diamètre du corps le plus petit1/8 po
- Taille commerciale#1, #2, #3, #4, #5
Détails
- Angle fraisé60 °
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces5
- Extrémité simple ou doubleDouble