Motion
0001107000
Brosse de roue - 1 po Diam, 1/4 po Arbor Dia, 3/16 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239453
N° MFR0001107000
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1 po Diam, 1/4 po Arbor Dia, 3/16 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239453
N° MFR0001107000
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
Prix47.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.003 po
  • Diamètre
    1 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Longueur de la garniture
    13/64 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424110709

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À SERTIR DE 11070 1 PO
  • Spécialement conçu pour des opérations de brossage efficaces sur les surfaces internes et autres zones difficiles d’accès
  • Longueur de la garniture : 13/64”
  • Largeur de la face : 3/16”
  • Matériau de remplissage : acier inoxydable
  • Trou d’arbre/tige de tige : 1/4”
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : nettoyage de l’identification, ébavurage, rouille, tartre, élimination du carbone et de la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté