Motion
0002107800
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 3250 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239460
N° MFR0002107800
Prix209.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 3250 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239460
N° MFR0002107800
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
Prix209.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    3-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424210782

Aperçu

Description du fabricant
21078 10" CRIMPED WIRE WHEEL
  • Spécialement conçu pour les travaux où une action de brossage extrêmement douce est nécessaire
  • Disponible en acier et en acier inoxydable, leur flexibilité exceptionnelle les rend très efficaces sur les pièces de forme irrégulière
  • Longueur de la garniture : 3-5/8”
  • Largeur de la face : 1/2”
  • Trou d’arbre/tige de tige : 2”
  • Régime max. : 3,250
  • Applications : brosse douce, pièces de forme irrégulière

You May Also Like

Les clients ont également acheté