Motion
0003001100
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239480
N° MFR0003001100
Prix22.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239480
N° MFR0003001100
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
Votre prix22.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424300117

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE 30011 3/4 PO
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 20,000
  • Applications : nettoyage ou revêtement des taches, élimination des scories, de la rouille ou du tartre, nettoyage de l’ID du tuyau, ébavurage ou élimination des éclats, nettoyage des matrices, des moules et de l’outillage, nettoyage des pipelines

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté