Motion
0005102100
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.006 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239501
N° MFR0005102100
Prix19.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.006 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239501
N° MFR0005102100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1870 po
  • Diamètre de la tige
    0.187 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424510219

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE 51021 1/2 PO X 0,006 PO
  • Peut être utilisé comme outil manuel, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portatif
  • Longueur totale : 5”
  • Matériau de remplissage : acier
  • Diamètre de remplissage : 0.006”
  • Applications : nettoyage interne, élimination des petites imperfections, préparation de surface

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon