Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre0.7500 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0060 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.2380 po
- Diamètre de la tige0.238 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleDouble spirale
- TypeSpirale
- CUP_NON622424510257
Aperçu
- Peut être utilisé comme outil manuel, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portatif
- Longueur totale : 5”
- Matériau de remplissage : acier
- Diamètre de remplissage : 0.006”
- Applications : nettoyage interne, élimination des petites imperfections, préparation de surface
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation