Motion
0005110900
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de brosse de 7/16 po, brosse de 3-1/2 po, globale de 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03239509
N° MFR0005110900
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de brosse de 7/16 po, brosse de 3-1/2 po, globale de 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03239509
N° MFR0005110900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    7/16 po
  • Longueur de la brosse
    3-1/2 po
  • Diamètre
    0.4375 po
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424511094

Aperçu

Description du fabricant
PERCOLATEUR À BROSSE EN NYLON DE 51109 7/16 PO
  • Comprend du nylon blanc de 0,010” po avec tige/poignée en fil torsadé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon