Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame24 po
Détails
- ApplicationPlancher
- Couleur de la lameNoir
- Matériau de la poignéeAcier, zinc
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc néoprène
- Style de cadre de racletteDroit
Aperçu
- Construction en deux pièces avec poignées et bandes de retenue en acier zingué épais
- Les lames ont une épaisseur de 1/4” x 2” de largeur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation