Motion
10233
Mèche étagée - 1/4 po à, 3/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03239919
N° MFR10233
Prix64.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche étagée - 1/4 po à, 3/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03239919
N° MFR10233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des trous
    1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    1/8 po
  • Diamètre maximal du trou
    3/4 po
  • Diamètre minimum du trou
    1/4 po
  • Nombre de tailles de trous
    9
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille de la tige
    3/8 po
  • Incréments d’étapes
    1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
10233 #3 UNIBIT STP DRL 1/4"-3/4" 3/8"
  • La nouvelle technologie coupe plus rapidement et reste tranchante plus longtemps