Motion
3MM9313WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9313WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI03242588
N° MFR3MM9313WICRTUL
Prix3,570.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9313WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI03242588
N° MFR3MM9313WICRTUL
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
Prix3,570.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    39 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9313WI TUL XTRA PREC. ROULEMENTS
  • Numéro CUP du fabricant
    087796315440
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796315440

Aperçu

Description du fabricant
3MM9313WI TUL XTRA PREC. ROULEMENTS
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.220 kg 0.470 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9313WICRDUH 3MM9313WICRDUL 3MM9313WICRDUM 3MM9313WICRDUX 3MM9313WICRQUH 3MM9313WICRQUL 3MM9313WICRQUM 3MM9313WICRQUX 3MM9313WICRSUH 3MM9313WICRSUL 3MM9313WICRSUM 3MM9313WICRSUX 3MM9313WICRTUH 3MM9313WICRTUL 3MM9313WICRTUM 3MM9313WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté