Motion
MP2453

CLECO
MP2453

Tournevis pneumatique à prise directe Master Power - Série M, style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 1800 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI03243309
N° MFRMP2453
Prix798.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
MP2453

Tournevis pneumatique à prise directe Master Power - Série M, style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 1800 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI03243309
N° MFRMP2453
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
Prix798.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.7 po
  • Poids de l’outil
    2.18 lb

Détails

  • Consommation d'air
    22.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641513
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Couple maximal
    75 po
  • Couple minimum
    9.7 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Série M
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À VIS MASTER POWER MP2453
  • Boîtier métallique robuste
  • Outil robuste, grande valeur
  • Levier de marche avant à accès facile
  • Interchangeabilité élevée des pièces