Motion
S26203
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu de TiN de qualité C5 , diamètre de perçage maximum de 1 po, épaisseur de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03243363
N° MFRS26203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu de TiN de qualité C5 , diamètre de perçage maximum de 1 po, épaisseur de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03243363
N° MFRS26203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    1 po
  • Taille du siège
    2
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Code de style d’insertion complète
    S26203
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5

Aperçu

Description du fabricant
S26203 (C5) INSERT DE PERÇAGE 1 X 3/16