Motion
016-200-8050
Moteur à engrenage parallèle CA - 53:1 Rapport, 1/15 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 20/0.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI03246031
N° MFR016-200-8050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 53:1 Rapport, 1/15 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 20/0.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI03246031
N° MFR016-200-8050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    53:1
  • Charge suspendue
    175 lb
  • Poids
    11.75 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1 20/0.63 A
  • Couple de pleine charge
    135 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/15 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP10
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    34
  • Régime de sortie
    30.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CE, CURUS, RoHS
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a., 230 V c.a.
  • CUP_NON
    845171002749
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 016-200-8050 1/15HP 115/230VAC
  • Couple continu jusqu’à 200 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
  • Fabriqué aux États-Unis