Motion
NK16/16

NTN
NK16/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03247044
N° MFRNK16/16
Prix68.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK16/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03247044
N° MFRNK16/16
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
Prix68.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127652
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    NK

Aperçu

Description du fabricant
NK16/16 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES