Motion
66252942427

NORTON ABRASIVES
66252942427

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248706
N° MFR66252942427
Prix367.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252942427

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248706
N° MFR66252942427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix367.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    2-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252942427
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 5 - Un côté encastré

Aperçu

Description du fabricant
66252942427 5SG46-JVS 7 X 1 X 1-1/4 T5 5