Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea2
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurJaune
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseMotif en Z
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE 2XX1, FDA
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeGants
- CUP_NON30451430527079
Aperçu
- Doublure en floqué
- Prise en relief sur la paume et les doigts
- Manchette droite
- Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
- Couleur : Jaune
- Applications : industries de transformation des aliments, travaux d’entretien, laboratoires de volaille et de recherche
- MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation