Motion
U100R 1X1

LOVEJOY INC
U100R 1X1

68514413461 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 100 lb/po2, 2.1100 po de diamètre extérieur, 4.1200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI03249025
N° MFRU100R 1X1
Prix1,404.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
U100R 1X1

68514413461 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 100 lb/po2, 2.1100 po de diamètre extérieur, 4.1200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI03249025
N° MFRU100R 1X1
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
Prix1,404.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.030 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4380 po
  • Longueur totale
    4.1200 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    0.90 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Matériau du ressort
    Acier
  • CUP_NON
    685144134615

Aperçu

Description du fabricant
U100R-CP-1"X1"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif