Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids9 kg
Détails
- Détails supplémentairesNos lunettes pour visiteurs les plus populaires sont dotées d’un grand cadre qui peut être utilisé seul ou comme un modèle Over-The-Glass (OTG) pour s’adapter à toutes les lunettes personnelles.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2003+
- Caractéristiques de confortUnilens en polycarbonate
- DescriptionNos lunettes pour visiteurs les plus populaires sont dotées d’un grand cadre qui peut être utilisé seul ou comme un modèle Over-The-Glass (OTG) pour s’adapter à toutes les lunettes personnelles.
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleSans revêtement
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro CUP du fabricant616314025136
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsScout
- Fiche technique
- Caractéristiques spécialiséesAéré
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON616314025136
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Unilens en polycarbonate
- La conception par-dessus le verre s’adapte à toutes les lunettes de prescription
- Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Branches à ventilation indirecte pour réduire la formation de buée
- Lentille courbée 4 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure