Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur55 cm
- Taille pour hommeL
- TailleL en oz
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton, mélange de polyester
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
- Mot-clé de descriptionSans couturesGlove NoCoat
- Type de serviceService moyen
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, fabrication, assemblage, transformation des aliments
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant35 à C500/L
- Numéro CUP du fabricant616314002472
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série35- C500
- Fiche technique
- Normes respectées21 CFR 170-199
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Type de pouceRéversible
- TypeTricot
- CUP_NON616314002472
Aperçu
- La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- Peut être utilisé comme doublure de gant
- La petite taille convient bien aux femmes
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure