Motion
36456
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.3750 po, longueur de coupe de 0.8750 po, 5.0000 po, longueur totale de 127 mm
N° D’ARTICLE MI03250638
N° MFR36456
Prix116.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.3750 po, longueur de coupe de 0.8750 po, 5.0000 po, longueur totale de 127 mm
N° D’ARTICLE MI03250638
N° MFR36456

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0200 po;0.51 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.8750 po
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre du cou
    0.3550 po, 9.02 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36456 3/8 PO Z-CARB EMILL 4FL Z1LC