Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon12 pi
- Diamètre48 po
- Hauteur totale48-1/2 po
- Largeur totale48-1/2 po
Détails
- Matériau de la lameAcier revêtu d’époxy
- Matériau de protectionRevêtement époxy
- Puissance1 hp
- Débit d’air maximal17173 pcm
- Nombre de vitesses1
- Vitesse385 tr/min
- Normes respectéesHomologué UL/CUL
- Tension115 V
Aperçu
- 115V, monophasé, deux vitesses, ODP, moteur 1/2 hp
- Hélice à trois lames en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Jantes en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée avec cordon
- Protecteurs, hélices et barillets à revêtement époxy
- Garantie de deux ans
- Homologué UL/CUL