Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementMousse PVC
- CouleurNoir, rouge
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsRouge Northflex
- Type de protectionAnti-vibration
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON821812050973
Aperçu
- La ligne en nylon sans couture de calibre 15 est extensible et épouse la forme
- Le revêtement est suffisamment doux et flexible pour fournir un degré d’absorption des chocs et des vibrations, mais il est suffisamment robuste pour offrir une résistance à l’abrasion comparable au polyuréthane
- Sa texture de surface ouverte élimine les liquides des surfaces et permet une prise très ferme sur chaussée mouillée
- Le Red-X s’est doté d’un revêtement de jointure allongé pour une protection supplémentaire de l’utilisateur
- Dos sans revêtement pour l’aération et le confort de l’utilisateur
- Lavable
- Surpiqûre aux poignets avec code de couleur
- Couleur : Doublure en nylon rouge avec revêtement noir
- Bien adapté aux applications où les travailleurs manipulent des objets secs et humides et ont besoin d’une protection modérée contre les dangers mécaniques