Motion
NF11/10XL
Gants de travail à usage général NorthFlex Red .Très grands, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03251377
N° MFRNF11/10XL
Prix5.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NorthFlex Red .Très grands, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03251377
N° MFRNF11/10XL
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
Prix5.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse PVC
  • Couleur
    Noir, rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Rouge Northflex
  • Type de protection
    Anti-vibration
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    821812051017

Aperçu

Description du fabricant
NF11/10XL GANTS DE VIPÈRE ROUGE NORD
  • La ligne en nylon sans couture de calibre 15 est extensible et épouse la forme
  • Le revêtement est suffisamment doux et flexible pour fournir un degré d’absorption des chocs et des vibrations, mais il est suffisamment robuste pour offrir une résistance à l’abrasion comparable au polyuréthane
  • Sa texture de surface ouverte élimine les liquides des surfaces et permet une prise très ferme sur chaussée mouillée
  • Le Red-X s’est doté d’un revêtement de jointure allongé pour une protection supplémentaire de l’utilisateur
  • Dos sans revêtement pour l’aération et le confort de l’utilisateur
  • Lavable
  • Surpiqûre aux poignets avec code de couleur
  • Couleur : Doublure en nylon rouge avec revêtement noir
  • Bien adapté aux applications où les travailleurs manipulent des objets secs et humides et ont besoin d’une protection modérée contre les dangers mécaniques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté