Motion
53513
Fraise - Angle de 82 °, 0 cannelures, diamètre de corps de 5/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03252334
N° MFR53513
Prix59.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 0 cannelures, diamètre de corps de 5/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03252334
N° MFR53513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Plage de diamètres de coupe
    11/64 à 37/64 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    0
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraise sans cannelure

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL À CANNELURE ZÉRO 53513 5/8 PO C/SNK & DEBUR