Motion
S1359C
Lunettes de protection Astrospec 3000 – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03253149
N° MFRS1359C
Prix19.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Astrospec 3000 – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03253149
N° MFRS1359C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    828, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Astrospec 3000
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Flexible, spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390018602
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S1359C ASTROSPEC 3000 AVEC DUOFLEX
  • La lentille unique légère offre une vision panoramique
  • Monture garantie à vie et système de remplacement économique des lentilles
  • Inclinaison de la lentille réglable et longueur des branches
  • Impression personnalisée disponible
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Les teintes transparentes, grises, ambre, miroir argenté et SCT-Reflect 50 répondent au test balistique Mil V0
  • Fabriqué aux États-Unis