Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage10 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
Détails
- Vitesse de levage maximale28 pi/min
- Type de montageCrochet
- Capacité de poids2200 lb
Aperçu
- Idéal pour les environnements difficiles trouvés dans les aciéries, les fonderies et les opérations d’électroplaquage, également idéal pour les applications à cycle de service élevé
- Les commandes à chaînette ou à pendent pilote offrent des capacités de repérage précises
- Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air
- Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement
- Toutes les pièces rotatives sont supportées par des roulements à billes ou à rouleaux
- Le système d’engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie
- Suspension à crochet supérieur pivotant
- Commande du luminaire suspendu
- Levage : 10 pi
- La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et une conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentée
- Conforme aux normes ASME/ANSI B30.16
- Homologué comme classe de service HMI A5, service intensif (cela équivaut à la classe de service FEM 9.511 2m)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation