Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Épaisseur de la lame0.05 po
- Largeur de lame0.75 po
- Contenu5 lames
- Dents par pouce6
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameScie alternative
- Coupe de matériauBois
- Nombre de dents36
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON082472210606
Aperçu
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA LAME : La conception de la dent renforcée et le revêtement en titane appliqué avec précision dissipent la chaleur
- FASTER COUPES : Le revêtement en titane rend les dents plus résistantes à l’usure afin qu’elles restent tranchantes pour des coupes plus rapides
- CONSTRUCTION DURABLE : La conception bimétallique résiste aux applications les plus exigeantes