Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.25
- Plages de diamètre de trou1/2 à 1 po, 1/4 à 3/4 po, 1/8 à 1/2 po
- Tailles de trous dans l’ensemble31
- Diamètre du plus grand trou dans l’ensemble1 po
- Longueur10.95
- Nombre de tailles de trous13, 9
- Taille de la tige1/4 po, 3/8 po
- Diamètre du plus petit trou dans l’ensemble1/8 po
- Poids1.04 lb, 1.065
- Largeur8.85
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde
- Comprend(3) Mèches étagées
- Nombre de pièces3
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome