Motion
KMT 5

SKF
KMT 5

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M25x1.5 mm, diamètre extérieur 44 mm, diamètre extérieur 39 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03257572
N° MFRKMT 5
Prix158.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 5

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M25x1.5 mm, diamètre extérieur 44 mm, diamètre extérieur 39 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03257572
N° MFRKMT 5
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
Votre prix158.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Filetage Taille  
    M25x1.5 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577662743

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU DE BLOCAGE KMT 5