Motion
13840E
Fluide de coupe - 30 gal, seau
N° D’ARTICLE MI03257998
N° MFR13840E
Prix2,142.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de coupe - 30 gal, seau
N° D’ARTICLE MI03257998
N° MFR13840E
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
Prix2,142.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 gal (É.-U.)
  • Taille
    30 gal.
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Appuyez sur Magic Ep-Extra
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
13840E LIQUIDE DE COUPE EP-XTRA
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe