Motion
CQ2A50-150DCM

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A50-150DCM

Cylindre pneumatique compact - type à course longue, alésage de 50 mm, course de 150 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03258994
N° MFRCQ2A50-150DCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A50-150DCM

Cylindre pneumatique compact - type à course longue, alésage de 50 mm, course de 150 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03258994
N° MFRCQ2A50-150DCM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    252 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1155 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2A50-150DCM CYLINDRE D’AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté