Motion
CEINTURE BLEUE AVFN SC 7100000134 1/2 PO X 44 PO

3M
7100000134 1/2" X 44" SC BL AVFN BLUE BELT

CEINTURE BLEUE AVFN SC 7100000134 1/2 PO X 44 PO
N° D’ARTICLE MI03259236
N° MFR7100000134 1/2" X 44" SC BL AVFN BLUE BELT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100000134 1/2" X 44" SC BL AVFN BLUE BELT

CEINTURE BLEUE AVFN SC 7100000134 1/2 PO X 44 PO
N° D’ARTICLE MI03259236
N° MFR7100000134 1/2" X 44" SC BL AVFN BLUE BELT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011906690
  • CUP_NON
    00048011906690

Aperçu

Description du fabricant
7100000134 1/2 PO X 44 PO SC BL AVFN BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good