Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO150
- Poids400 lb
Détails
- Additifs inclusEP
- Numéro AGMA6
- CompositionMinéral, synthétique
- Qualité alimentaireNon
- Code d’harmonisation3401.1920.00
- Numéro de catalogue du fabricantGOS-150
- Numéro CUP du fabricant03260274
- Type d’huileHuile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
- Gamme de produitsHuile pour engrenages industriels
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65Non
- Fiche techniqueDisponible sur demande
Aperçu
- HUILE POUR ENGRENAGES EP